F0350 低背ヒューズ KOITO(小糸製作所) 36673077

低背ヒューズ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電流(A)3
内容量1箱(10個)注文コード36673077品番F0350
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

ミニヒューズよりさらに小型化・軽量化になりました。ハウジングカラーで定格電流を識別できます。RoHs、ELV等に対応しており、安心して使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
電流(A)3サイズ(mm)8.7×10.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36673095
2024-08-26
用途: 経年車のヒューズ全交換に

10年3万キロの軽自動車と7年12万キロのコンパクトカーのヒューズ全交換に使用しました。
結果10年経過の軽自動車のヒューズは焼けが見られ、何の違和感も無く乗っていましたが、寿命だったようです。
それに比べると7年経過のコンパクトカーのヒューズは目立つ劣化が見受けられなかったので、距離に関係なく、10年程度で交換するのが良さそうです。
2台とも、オーディオの音が良くなりました。
高いヒューズはオカルトだと思いますが、古い車は普通のヒューズに交換するだけ効果がありますね。

対象商品 : 36673104
2024-03-16
用途: 車の保守
製造業

安心の小糸製作所製。同時にモノタロウ製も購入したのだが、精度が多めのようでキツくなかなか挿さらなかったが、これはスムーズに抜き差しができた。後々を考えると、KOITO製を使っていこうと思う。

対象商品 : 36673104
2023-10-27
用途: バイク部品
有限会社山剛設備建設業・工事業

急に必要となり、注文させていただきましたが早速の配達でとても助かりました。

対象商品 : 36673061
2021-05-21
用途: 車のメンテナンス

車のレーダー探知機が表示しなくなり、ヒューズ交換で復活。
2A低背ヒューズがなかなか見つからず、MonotaROで見つけ助かりました。

対象商品 : 36673095
2020-05-23
用途: マイカーに使用
運輸・通信業

やはり昔から車好きならKOITOブランドですね。
安心感が違います。

対象商品 : 36673122
2019-07-06
用途: 自動車用修理用ヒューズとして

アンペアの数値が付いているのが良い他のメーカーと比べてもそん色はないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 36673113
2024-01-29
用途: 自動車整備に

性能的にはモノタロウ製でも良いのだが、色がちょっと、、、。なのでコレにしました。

対象商品 : 36673113
2017-07-03
用途: 自車に取付
運輸・通信業

日本のメーカー品なので安心して使用できます。何の問題も有りません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする