0473 ハロゲンバルブ HB3(9005) 12V KOITO(小糸製作所) 36673192

0473 ハロゲンバルブ HB3(9005) 12V KOITO(小糸製作所) 36673192
0473 ハロゲンバルブ HB3(9005) 12V KOITO(小糸製作所) 36673192

ハロゲンバルブ HB3(9005) 12V

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36673192品番0473
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
タイプHB3定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)60(65)口金P20dガラス球形式T12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36673192
2024-08-05
用途: 車のヘッドライトの交換用バルブ
その他業種

KOITOのバルブがこの価格で購入でき助かります。品質もバッチリだと思います。

対象商品 : 36673192
2023-02-26
用途: 大満足な一品
製造業

トヨタ純正だと2290円もするので半額で買えるのはありがたいです。
後日交換したら純正にもKOITOが使われてましたね。

1が参考にしています
対象商品 : 36673192
2022-12-13
用途: ヘッドライト バルブ交換
なし卸売・小売業

新車から装着されている標準のライトバルブが一番長持ちです。
コストパフォーマンス優れています。
迷ったならやはりこれしかない!

1が参考にしています
対象商品 : 36673192
2022-07-04
用途: 車検時に交換
サービス業

車検を機に交換しました。メーカー品ですので安心して使用しています。以前より明るくなり夜も安心して走行できそうです。

対象商品 : 36673192
2022-05-06
用途: 点検時

在庫品にしてあります、ブランド品なので安心して使えます。

対象商品 : 36673192
2021-03-27
用途: プリウスのハイビーム用
電気・ガス・熱供給・水道業

自家用車用は国内有名メーカーに限ります。小糸製のため寿命が永く、品質が安定しているので、当たり外れが無いと思います。ヘッドライトバルブは過去の経験値から、普及型標準品が一番です。

対象商品 : 36673192
2020-08-31
用途: マイカーヘッドライトの球切れ修理

わざわざホームセンターに行ったが売ってなかったので。良かったです。

対象商品 : 36673192
2020-08-11
用途: 車検整備で、ノーマルに戻した。

商品は、耐久性や取り付け問題なく使用でき満足しています。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする