曜日別特売
0475 ハロゲンバルブ 9005J 12V KOITO(小糸製作所) 36673201

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハロゲンバルブ 9005J 12V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード36673201品番0475
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
タイプ9005J定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)55口金特殊 コネクター付ガラス球形式T12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする