KOITO(小糸製作所)
ハロゲンバルブ H9 12V
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
36673287
品番
0490
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
タイプ
H9
定格電圧(V)
12
適合
一般ヘッドランプ
色
クリア
定格電力(W)
65
口金
PGJ19-5
ガラス球形式
T11