※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDS1B180)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
30
注文コード
36673324
品番
CDS1B180-30H
参考基準価格(税別)
¥80,580
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストロークA・オートスイッチ種類
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
180
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
タイプ
(-) 給油タイプ
クッション
(H) ヘッド側クッション付
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740