BN11-KOR スラリ 0.7 ゼブラ 36673524

スラリ 0.7

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本
インク色蛍光オレンジ
内容量1本注文コード36673524品番BN11-KOR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100

油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインク(※ W/O型エマルジョンインク)を、世界で初めてボールペンに搭載しました。
今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。公式文書にもお使いいただけます。(※蛍光色を除く)
軸等に再生材を使用。

インク色蛍光オレンジ先端ボール径(mm)0.7エコマーク認定番号18 112 119仕様ラバーグリップ付全長(mm)140質量(g)9.7エコマーク認定認定材質(軸)樹脂最大径(Φmm)11インクエマルジョン染料+顔料商品タイプ本体
注意
※再生材につきましては予告なく変更になる場合がありますのでご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: 事務
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

書きやすく、疲れないので、重宝してリピート買いしています。

対象商品 : 36673427
2024-06-14
用途: 筆記用具
ADS

これまで運転日報などにはわかりやすいように線の太いスラリ1.0の方を使用していましたが、細かい記入にはこちらの方が向いていると感じました。今後、用途に応じて使い分けていきたいと思います。

対象商品 : 36673427
2024-03-05
用途: 司法書士試験の記述式答練
浩然コンサルサービス業

スピードが要求される司法書士試験の記述式用に購入しましたが、答練で使用し滑らかにかけることが証明できよかった。
スラリシリーズのボールペンでストレスなく答案に向き合うことができた。

対象商品 : 36673427
2024-03-12
用途: 事務仕事
サービス業

滑りが良くてすごく書きやすい。
今後は芯の詰め替えを買おうと思います。

対象商品 : 36673427
2023-08-30
用途: 発注書や見積依頼書などの文書作成時
マリンビュー不動産業

書きやすくて、かすれやインク切れの心配がありません。

対象商品 : 24753619
2023-03-07
用途: 日常用
サービス業

書き味も滑らかで、手放せません。
リピしています。
お勧めです!

対象商品 : 36673427
2021-11-08
用途: デスクワーク
運輸・通信業

いつもこのシリーズを使用しています。非常に書きやすいです。
替え芯もあるのでエコです。
ただ、ノックする部分周辺にひびが入ると、ノックの部品・バネが飛び出していまい
タイラップ等で締め上げないと、使用し続けることが困難になります。
ノックする部分はどうしても力が入っしまう部分なので素材を柔軟な物に変更するとか
リブの位置を少し変更する等の改良を期待します。

対象商品 : 36673427
2013-07-25
用途: 筆記

書きやすい。0.7にしては細いような気もします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする