FA-S13 ブザー式住宅用火災警報器 ホーチキ 36673664

ブザー式住宅用火災警報器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(3台)注文コード36673664品番FA-S13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

環境に合わせて動作を自動コントロール!
各部屋の空気の汚れ方に合わせて動作を自動コントロールします。火災による煙を確実に感知し、誤報を防ぐ学習機能が付いています。
ブザー音に合わせて光点滅でお知らせ!
異常発生時、0.5秒点灯・0.5秒消灯の点滅の連動します。
天井にも壁にも簡単取付け
ネジ・石こうくぎ・引き紐が付属していますので道具を揃える必要がありません。

付属品取付ネジ×2本、石こうくぎ×3本、取付板×1個、引きひも×1本、取扱説明書(保証書付)種別光電式住宅用防災感知器ホワイトアイボリー質量(g)約110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)100×100×41.5(引掛けフックを除く)電源リチウム一次電池(定格:3V、1600mAh)×1本機能電池が少なくなると光と音でお知らせ、自動試験機能で故障と判断した際に光を音でお知らせ電池寿命約10年動作表示灯テストボタン内側、火災時:点滅(0.5秒点灯、0.5秒消灯の繰り返し)鑑定型式番号鑑住第19~77号警報機能停止:テストボタンと兼用、警報停止保持時間/約14分間(14分経過後も警報状態継続中の場合は再鳴動)警報音・音量ブザー警報「ピー ピー ピー」・70dB以上(メーカー測定値:最大90dB)試験機能煙・熱感知部の故障を検出し、動作表示灯の点滅と警報音の鳴動を行う感知方式火災:光電式(散乱光方式)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする