※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDS1BH125)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
36675013
品番
CDS1BH125-100J
参考基準価格(税別)
¥53,020
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・ねじの種類
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード