手持面(大) 手持ち熔接面(大) 理研化学 36675992

手持ち熔接面(大)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36675992品番手持面(大)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

手持ち溶接面のスタンダードタイプの大サイズ。
木製の柄で滑りにくく手になじみやすくなっております。

種類溶接面(手持ち式)仕様耐水性材質(本体)ファイバー、(手持ち部)木質量(g)334窓寸法(幅×高さ)(mm)90×40本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)340×235×200
注意
※ガラスはついておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36675992
2025-04-14
用途: 溶接・ガウジング
製造業

ガウジングのはね返り対策で今までは普通のハンドシールドのサイドをボール紙で延長してましたが、これはとても良い品物でした。

対象商品 : 36675992
2022-07-22
用途: 溶接作業時
藤原溶接製造業

顔全体が溶接面に覆われて非常に安全性が高いと思います。アーク光による顔の焼けやスパッタの顔への飛散が激減でいい保護具です。

対象商品 : 36675992
2021-02-26
用途: 溶接時
製造業

保護メガネと防塵マスクの間をしょっちゅう溶接焼けしてましたが、この面を使用してから溶接焼けしなくなりました。

対象商品 : 36675992
2021-03-09
用途: 鉄板の溶接に使用しています
松藤工業製造業

面を持つ木の所のネジが緩みやすいと思います。溶接の光りが確かに入らなくなりました

対象商品 : 36675992
2018-05-08
用途: 溶接作業
有限会社大野工業

再購入!いつも使用してますが、間違いない逸品です。

対象商品 : 36675992
2016-03-26
用途: 溶接

大きいけど顔焼かんでいいかも。使い分けする。

対象商品 : 36675992
2014-10-30
用途: 鉄骨の半自動溶接

まだ使って三日目です、通常の赤茶色の大サイズより持ちやすいです、理由は四本の指で竿を握り親指で面の裏を握る場合、大サイズは幅があるため握りにくいです、その違和感がこの面にはありません、重さも感じません、幅も狭く狭い所でも小面の邪魔さと変わりません、色ガラスの隙間から光はあまり漏れません、あまり店頭に置いてない商品なので普及してませんが、普通にこっちの方がいいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする