- 安全靴用つま先パット ホーケン 36676166

- 安全靴用つま先パット ホーケン 36676166
- 安全靴用つま先パット ホーケン 36676166

安全靴用つま先パット

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(2枚)注文コード36676166品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

安全靴の中の先芯がつま先にあたっても痛みを軽減できます。保温性、通気性もあります。

グレー材質ネオプレンサイズフリー(目安:25cm~28cm )

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36676166-89616721TTP-GY- 安全靴用つま先パット TRUSCO 89616721安全靴用つま先パットTRUSCO1組
789
税込868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36676166
2021-01-17
用途: チェーンソー使用
不動産業

安全靴の金属の芯に指が当たり痛くて、30mも歩けなかったのが、2時間履いて、歩いても何ともないので、洗濯時の替えとして購入。初めはあまり効果ないか思ったが、ものすごく役に立った。

対象商品 : 36676175
2020-08-16
用途: 長距離の草刈り時
建設業・工事業

縫い目がなくて長さがもう1cm長ければいいなと思う。

対象商品 : 36676166
2020-04-08
用途: 配送
その他業種

安全靴を履いていると
必ず靴下の親指部分が
すぐ穴があいてしまっていたので爪先パットを使用していました、しかしなかなか売っているお店が見つからず
モノタロウでみつけて
大変助かっています
又駄目になったら購入したいと
思います。

対象商品 : 36676166
2017-12-01
用途: アースアンカー工事
サービス業

安全長靴のプレート部分に小指が当たり動き辛かったが、パットを履くと痛みが軽減され快適にになった。

対象商品 : 36676175
2017-10-23
用途: 怪我防止
自動車・二輪車・自転車関連業

安全靴のカップの縁が小指の爪に引っかかり、危うく剥がれそうになるのを防いでくれました。安心して走れます。 欲を言うと、靴底に当たる部分に滑り止めの加工がされていると良いです。中で滑ってしまうので、疲れます。

対象商品 : 36676166
2019-12-15
用途: 自動車製造
不動産業

安全靴が合わず足の小指が痛かったのですが、
こちらの商品で救われました。
マークが縫い付けてないだけで、トラスコのモノと全く同じものです。

対象商品 : 36676175
2015-04-18
用途: 安全靴に使用
ActionService

中敷プラスで購入しました。確かにつま先は快適ですが、
素材も良いのですが、脱ぎ履きが多い人には不向きかと思います。靴の中に残るか靴下に固定出来る工夫が欲しいですね。出来れば後20mm位踵方向にワイドなら完璧です。
安全靴でつま先立ち作業する私的な意見ですが…

対象商品 : 36676166
2019-04-07
用途: 機械の組立て
製造業

指先の痛みが全然ない。ソックスの破れもなくなりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする