曜日別特売
302-503A メスシリンダー KIJIMA(キジマ) 36678311

メスシリンダー

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)500
内容量1個注文コード36678311品番302-503A
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

混合ガソリン・フロントフォークオイル等正確な調整が可能

1目盛(mL)5容量(mL)500危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36678311
2021-10-27
用途: オートバイのメンテナンス

500mlのものを購入しましたが、メモリが5ml単位なので、百均で買える料理用の計量カップと変わらないことに、後になって気づきました。
耐油性や蓋がある点は良いですが、使用時の安定性や注ぎやすさは前述の計量カップのほうが良く、10倍以上にもなる価格差も考えると、あえてこの商品を買う必要はなかったと思いました。

3が参考にしています
対象商品 : 36678311
2021-05-29
用途: バイクのフォークオイル交換時

耐油性があり、壊れにくいので、購入して良かったです。

対象商品 : 36678311
2021-03-30
用途: フロントフォークオーバーホール
谷吉 一弥運輸・通信業

オイルの軽量に蓋がついており正確に計量できるのでとても便利でした。

対象商品 : 36678311
2021-01-05
用途: オイルの計り用

オイルの計量で使う為蓋付きが良かった。
仕舞っている時に埃が侵入しないので次に使う時に良いです

対象商品 : 36678311
2020-12-21
用途: KSRのフロントフォークのオーバーホール

KSRは油面管理ではなく量で管理なので、このシリンダは良かったです。オマケに蓋まで付いていて測ってちょっと置いとくときにゴミ混入を減らせますね。

対象商品 : 36678327
2020-09-13
用途: バイクのガソリン混合
その他業種

比率が記載してあって非常に使いやすいです。ただ目盛りに色がないため、老眼のせいか見にくかったです。

対象商品 : 36678327
2020-06-04
用途: フロントフォークのオイル交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

目盛りも見やすくキジマ製なので信頼できます。
500mmか600mmかで迷ったら600mmか丁度良いと思います。

対象商品 : 36678327
2019-04-19
用途: バイクのフロントフオークO/H

このメスシリンダーは、値段、使いやすさで、大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする