曜日別特売
302-3071 油面ゲージ KIJIMA(キジマ) 36678336

油面ゲージ

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード36678336品番302-3071
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

倒立・正立フォークにご使用頂ける油面調整ツール。
35CCポンプ付属

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途フロントフォーク用付属品35ccポンプ適合フォークオイルレベル320mm危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36678336
2018-05-07
用途: オートバイのフロントフォークオイル交換
運輸・通信業

何の問題もなく使えました。プランジャー(押し子)に抜け防止が付いているのが有難かった

対象商品 : 36678336
2018-02-14
用途: オートバイ補修
サービス業

従前はスケールで油面を測定していましたが、本品に変更することで作業効率が格段に向上しました。

対象商品 : 36678336
2017-05-12
用途: バイク整備
STAMP SHOP カワジリ

最初の使用で、チューブが注射器からすぐに抜けてしまう為、吸い上げたオイルが床などにこぼれ出てしまう為、全く作業がはかどりません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 36678336
2015-05-31
用途: フロントフォークのOH
S.O.T. cafe

なんだかんだ安く代用品で出来そうですが、あるとやっぱり便利です。

対象商品 : 36678336
2014-08-30
用途: フロントフォークの油面調整。
カスタムショップKYK

ヤッパリ、専用の工具が有ると作業も楽で早く、正確な整備が出来ます。
使用にも全く、問題有りませんでした。

対象商品 : 36678336
2014-06-23
用途: フロントフォーク油面調整
エクストラネットサポート

写真では真鍮のパイプにメモリが刻まれているように見えますが、実物は刻まれておりませんでした。
スケールを用意し調整しておけば済む話ですが、ちょっとびっくり。
あると便利かな?と思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする