※2-1-M10-2-CS1-CDS1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1BN140TN)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
100
200
480
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36678477
品番
CDS1BN140TN-100
参考基準価格(税別)
¥51,810
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
タイプ
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(TN) NPT
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード