※2-1-M10-2-CS1-CDS1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1BN160TN)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
ストローク(mm)
140
100
80
140
150
200
250
275
500
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36679947
品番
CDS1BN160TN-140
参考基準価格(税別)
¥64,240
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
140
タイプ
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(TN) NPT
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200