曜日別特売
FSH-601 ポリカ製防災面 FSH 理研オプテック 36682091

ポリカ製防災面 FSH

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36682091品番FSH-601
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

安全で快適な作業環境を提供するポリカーボネートレンズを採用。
顔全体を飛来物、熱風、薬品等の飛散から守ります。

適合(ヘルメット):MP型、溝付き型、野球帽型(アメリカンタイプ)トラスコ品番229-8292形状ヘルメット取付型防災面寸法(mm)308×195×1質量(g)165対応MP型対応、溝付型対応材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番1-4893-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36682082
2024-07-09
用途: 機械除草時の顔面保護
その他業種

特にナイロンコード刃使用時に眼球への細かい飛散物を防げ,さらにクリアな視界確保ができるのでお気に入りです。

対象商品 : 36682091
2020-02-06
用途: 重機高圧洗浄作業時
協材興業株式会社製造業

高圧洗浄作業の保護具として使用できます。ただヘルメット取付け部の耐久性が気になります。

対象商品 : 36682082
2017-11-28
用途: 木材切断・切削作業

ポリカの取付はフックを回して取り付けるようになっているのですが、振動で簡単にフックが回ってしまい、少々心もとないです。ネジで締め付ける方法にした方が良いのではないかと思いました。

対象商品 : 36682082
2017-05-20
用途: ドリル、ディスク・グラインダー等による金属、木材の加工時
不動産業

これまではゴーグルを使用していましたが、本品により顔面全体を覆うことが出来、若干、
固定が弱いのではとも感じますが、顔面保護の安心感がずっと高まりました。取り付けが
簡単で、他の者のヘルメットにも転用できるのが良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 36682082
2015-07-08
用途: 有害物質との接触が考えられる場所への立ち入りの際に使用する

軽くていいし、装着もしやすい。

対象商品 : 36682082
2014-10-20
用途: サンダーによる研磨・研削

今まで保護メガネやゴークルをつけてサンダーを使っていましたが、メガネもつけているので曇ったりズレたりして困っていました。防災面はこの問題を解決してくれました。ただ、これの重みでヘルメットがズレる。

対象商品 : 36682091
2021-04-16
用途: 薬品接触危険作業時
建設業・工事業

透明な面部分の固定用パーツ3箇所が勝手に回って、気が付けば外れている事が1日に数回。養生テープで回転しないように押さえ込んだが、製品として問題あり。

対象商品 : 36682091
2016-01-20
用途: 草刈時、竹の焼却時
農・林・水産業

ヘルメットに取り付けられない物もある。
取り付け金具の挟む幅をもう少し広げてはどうか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする