曜日別特売
NS-209 アクリル製防災面 NS 理研オプテック 36682161

 

NS-209 アクリル製防災面 NS 理研オプテック 36682161
NS-209 アクリル製防災面 NS 理研オプテック 36682161

アクリル製防災面 NS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(mm)W200×H230×2t
W200×H230×2t
W255×H205×2t
W305×H205×2t
W200×H240×2t、(側板:H180XD147)
内容量1個注文コード36682161品番NS-209
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
形状ヘルメット取付型防災面仕様レンズ交換可適合(ヘルメット)MP型寸法(mm)W200×H230×2t質量(g)196タイプ球面レンズ色クリア材質(レンズ)アクリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする