曜日別特売
FR-305D 天然籐バスケット ブラウン JOYCARGO 36683516

天然籐バスケット ブラウン

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36683516品番FR-305D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000

天然籐を使用し質感にこだわったバスケットです。
スチール枠に籐を編み込んだ構造で、十分な強度を確保しているため、籐のみバスケットと異なり型くずれしません。
背板と底板がスチール枠に標準で装備されており、キャリア不要で取り付けは従来のバスケット同様簡単に行えます。

材質藤(ラタン)・スチール付属品取付金具ブラウン高さ(mm)220~200質量(g)685タイプ角型下部寸法(mm)290~230×210上部寸法(mm)350~270×270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36683516
2022-04-08
用途: 自宅使い
製造業

作りはしっかりしていて、取付金具も付いているので良かったのですが、
写真より大分色が薄かったです。濃い目のベージュという感じでした。
濃い目の茶色が欲しかったので★一つマイナスです。
素材が籐なので、革のバッグなどを入れると傷になりそうですが、
雰囲気が良く満足しています。

対象商品 : 36683516
2022-04-21
用途: ミニペロに装着
サービス業

アレックスモールトンに似合う籐の籠をさがしていました。
可愛らしいデザインで気に入りました。
しっかりした作りです。

1が参考にしています
対象商品 : 36683516
2022-03-28
用途: 自転車のカゴ
卸売・小売業

カゴをこちらに取り替えました。風合いも良く雰囲気が変わって満足しています。色は写真で見るみるよりもベージュより色でした。天然素材なので経年劣化も楽しみです。

対象商品 : 36683516
2021-12-14
用途: 自転車前かご交換

取り付け金具も付属しており容易に取り付け可能でした。作りは割と繊細であり耐久性は不明です。

対象商品 : 36683516
2021-07-15
用途: 自転車
株式会社商栄社電気・ガス・熱供給・水道業

ビニール製と天然素材で迷いましたが天然素材で正解でした。娘のクロスバイクが素敵になりました。

対象商品 : 36683516
2019-02-09
用途: ハンターカブに取り付けました。

フロントに取り付けました、雰囲気も良くドレスアップになりました。

対象商品 : 36683525
2017-10-21
用途: MTBに装着
自動車・二輪車・自転車関連業

本物の籐なので、プラスチックよりも質感が高く、満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 36683516
2016-06-11
用途: 取り換え用
エナジーライフ建設業・工事業

雨で痛んできました。色も落ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする