曜日別特売
BH102 メッシュリアバスケット GRK 36683552

メッシュリアバスケット

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36683552品番BH102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,520

サドルに面した前部分を低く設計して、自転車乗車中にお尻や腰がバスケットに干渉しないように工夫しています。
バスケットサイドにはアクセントと補強をかねた線材を配し、バスケットの耐久性をアップしています。
後方からの視認性を高めるため、後側上部に大きな赤色シートを装備しました。

材質スチール付属品取付金具ダークグレー高さ(mm)220~192質量(g)800加工PEコーティング下部寸法(mm)325×230上部寸法(mm)400×327
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36683534
2024-04-13
用途: 道具積載用
有限会社 ストラトゲイト

全体に大きな問題はありませんが、スーパーのマイバスケットが収まる大きさであってほしかった。

対象商品 : 36683543
2019-08-29
用途: 自転車のリアキャリア
自動車・二輪車・自転車関連業

別段悪いところはありません。
問題なく使わせてもらっています。

対象商品 : 36683552
2017-04-21
用途: カゴの交換
その他業種

良いものでした。また、機会があれば利用したいと思います。

対象商品 : 36683543
2015-11-17
用途: ママチャリのカゴ

この価格でサビてしまったカゴを交換するだけで気分も自転車の雰囲気も明るくなる。費用対効果は抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする