曜日別特売
STR-05AN ステンレスリアバスケット JOYCARGO 36683656

ステンレスリアバスケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード36683656品番STR-05AN
参考基準価格(税別)¥6,060販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

サビに強く、耐久性の高いSUS304ステンレスを採用したリアバスケットです。
上枠のスポット接合部は、手や荷物にやさしい先端丸加工が施してあります。
後部に配置された大きな赤色シートが後方からの視認性を高めます。

材質ステンレス付属品取付金具ステンレス高さ(mm)250~195質量(g)1350加工電解研磨下部寸法(mm)330×240上部寸法(mm)405×315
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする