曜日別特売
NBR-336 NBR スポンジゴム テープ付 アキツ 36687883

NBR-336 NBR スポンジゴム テープ付 アキツ 36687883
NBR-336 NBR スポンジゴム テープ付 アキツ 36687883

NBR スポンジゴム テープ付

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)100
長さ(mm)200
厚さ(mm)2
内容量1枚注文コード36687883品番NBR-336
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。
防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。
独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。
耐油性が必要ならNBR系です。
アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。

用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)2幅(mm)100長さ(mm)200仕様テープ付材質【本体】NBR(ニトリルゴム)、【粘着剤】アクリル系硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36688154
2021-11-19
用途: 部品交換
個人のお客様

スポンジの張替え用。ホームセンターより安いので助かります。

対象商品 : 36688145
2019-05-27
用途: 自動車の断熱、防音。
その他業種

粘着力も強く、加工し易い良い商品です。防音に関してはこれからです。

対象商品 : 36688005
2018-07-24
用途: ハンドメイドの加工品として
サービス業

キルティング素材の生地を使用し、料理用のナベ掴みや手袋を作成するために購入。
テープ付きなので、使いやすさは抜群。厚みもなく、やわらかい感じなので、
使用しているうちにいい感じに使いやすくなる気がする。

対象商品 : 36688005
2016-04-26
用途: 車の内装かわりに使用
マイワークス株式会社

短期的(10分とか)な断熱効果はあると思いますが 長く(30分以上)続くとなるとジワジワと温度が伝わってきます。厚みが2ミリですから仕方ないでしょうけど軽い断熱なら充分でしょう。シールが強く安心、切断も簡単できます。

対象商品 : 36687883
2016-05-12
用途: 生地を表面に張ってツールを作成する
株式会社カナイ

以前注文したときは平らなまま納品されたのに、今回はロール状で納品された。しかもそのロールは直径2cm程度まで巻かれ、伸ばしてもロールのクセがつき、また、粘着部分のしわも取れず使い物にならなかった。平らなままでの納品を望む。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
ご指摘頂いた内容は、改善要望として担当部署に伝え、検討課題とさせて頂きます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 36688303
2016-08-16
用途: アクセサリー商品の取り付け・修理など

この関係のパーツは物品請求しにくいのでサービス扱いにしています。 
ノーブランド品ですが安価で普通に使用できコスト削減に繋がる商品です。

対象商品 : 36688285
2016-06-14
用途: 機械修理時

満足です

対象商品 : 36688127
2015-02-16
用途: 製品を箱詰めする際の箱を置く台のクッション

テープ付なのでハサミで切って貼るだけ。簡単です。重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1231:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする