曜日別特売
- シリコーン スポンジゴム アキツ 36689037

シリコーン スポンジゴム

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)2
幅(mm)100
長さ(mm)1000
内容量1枚注文コード36689037品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。

経年変化
(200℃×72H)
硬さ/-2
引張強度/-11%
切断時伸び/-4%
厚さ(mm)2幅(mm)100長さ(mm)1000仕様テープ無材質シリコンゴムベンガラ色硬さ30伸び(%)220引張強度(MPa[kgf/cm2])1.6(16)厚さ公差(mm)±0.5圧縮永久ひずみ(%)(200℃×24H)43
注意
※機械的強度、特に引裂強さが弱く、大きな圧力のかかる用途には適しません。
※埃等が付着しやすいので清潔な場所でご使用ください。
※耐熱、耐寒、電気絶縁性に優れていますが、湿熱状態での使用においてはその性能は発揮できません。
※色相は厚さによって多少変わることがあります。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-20
用途: 耐熱パッキン作成
建設業・工事業

予想通りです。既設品の劣化が進み厚さが足りなくなったので追加使用した。ほしい厚さが8㎜でしたが、その厚さが無く、薄いものを追加して気密を確保。

対象商品 : 36689466
2022-02-21
用途: 実験作業時。
教育・研究機関

カッターで切り、使用しました。切りやすかったです。

対象商品 : 36689274
2019-10-17
用途: 機械補修部品

機械補修部品のパッキンとして使用しました。
シリコンで耐候性?耐熱性もありそうで色々な用途に使えます。

対象商品 : 36689143
2018-08-30
用途: 部品の製作

6mm厚が欲しかったが、無いので3mm厚を合わせて使いました。6mm厚の製品が有ったらいいなと思います。

対象商品 : 36689003
2018-04-21
用途: 耐熱を要求される部分の断熱
電気・ガス・熱供給・水道業

スポンジシリコーンは耐熱と断熱を兼ね備える部分に使用する目的で購入、すばらしい効果がえられて大満足。

1が参考にしています
対象商品 : 36689125
2018-07-11
用途: 蒸気発生装置の断熱材として使用している
アクアサイエンス株式会社製造業

柔らかく断熱効果が高いので安心して使えます。
色々な形に加工する時も簡単に切れるので扱いやすいです。

対象商品 : 36689283
2017-05-02
用途: ホットメルト樹脂加熱部の保温
サービス業

溶けたホットメルト樹脂が付着する部分での使用で再利用できるか心配でしたが、付着物は、ほぼ取り除くことができ、実用上問題ありませんでした。ただし、全く接着しないというわけではなさそうです。

対象商品 : 36689283
2016-10-05
用途: 印刷
タカオ工業

1柔らかくなく,硬くなく使いやすい
2シリコンで家庭用スポンジのような穴の空いたのが有れば
 いいのにと思う。耐薬品性の観点から

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1065:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする