曜日別特売
- シリコーン スポンジゴム テープ付 アキツ 36689554

 

- シリコーン スポンジゴム テープ付 アキツ 36689554
- シリコーン スポンジゴム テープ付 アキツ 36689554

シリコーン スポンジゴム テープ付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)2
幅(mm)100
長さ(mm)100
内容量1枚注文コード36689554品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。

経年変化
(200℃×72H)
硬さ/-2
引張強度/-11%
切断時伸び/-4%
厚さ(mm)2幅(mm)100長さ(mm)100仕様テープ付材質【本体】シリコン、【粘着剤】片面シリコン系、片面アクリル系ベンガラ色硬さ30伸び(%)220引張強度(MPa[kgf/cm2])1.6(16)厚さ公差(mm)±0.5圧縮永久ひずみ(%)(200℃×24H)43
注意
※機械的強度、特に引裂強さが弱く、大きな圧力のかかる用途には適しません。
※埃等が付着しやすいので清潔な場所でご使用ください。
※耐熱、耐寒、電気絶縁性に優れていますが、湿熱状態での使用においてはその性能は発揮できません。
※色相は厚さによって多少変わることがあります。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36689712
2013-11-05
用途: 縦ピロー包装機の縦横合掌金属シール面の防音の為。
オベロン株式会社

今までシリコーンスポンジゴムの"テープ付"という商品がなかった。
170℃近くの金属面に取り付けているが、耐久性もバッチリ。
ゴム強度も理想的で今のところ問題なし。

対象商品 : 36689581
2014-01-29
用途: ポリカ板に張り付けて防水操作パネルに

半透明のポリカの裏にシリコン赤の組み合わせは、シックな感じで見栄えが良いですよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
839:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする