P・Eライト A-8 ポリエチレンフォーム テープ付 青 アキツ 36690254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P・Eライト A-8 ポリエチレンフォーム テープ付 青 アキツ 36690254
P・Eライト A-8 ポリエチレンフォーム テープ付 青 アキツ 36690254

ポリエチレンフォーム テープ付 青

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
厚さ(mm)10
長さ(mm)300
幅(mm)300
内容量1枚注文コード36690254品番P・Eライト A-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。

厚さ(mm)10幅(mm)300長さ(mm)300仕様テープ付材質【本体】発泡ポリエチレン、【粘着剤】アクリル系密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3053:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする