曜日別特売
P・Eライト A-8 ポリエチレンフォーム グレー アキツ 36690394

ポリエチレンフォーム グレー

(7件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
厚さ(mm)20
長さ(mm)100
幅(mm)100
内容量1枚注文コード36690394品番P・Eライト A-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。

厚さ(mm)20幅(mm)100長さ(mm)100材質ポリエチレングレー密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36690385
2025-08-19
用途: キャンピングカー用ポータブルクーラーの吸排気管を窓に設置する為のパッキン兼取付ベース
その他業種

ポリカ板に10mm厚のポリエチレンフォームを接着して超音波カッターで100φと150φの穴を開けて取付ました。
加工し易く適度な弾力で目的達成出来ました。

対象商品 : 36690376
2022-11-14
用途: 緩衝材

使用に適した大きさが選べるので便利です。価格もリーズナブルだと思います。
発送が早いのもとても助かっています。

2が参考にしています
対象商品 : 36690403
2021-10-09
用途: 工具置き場の整理
製造業

柔らかすぎず適度な硬さがあり、切り欠いて工具を置くのに丁度よいです。
水泳のビート板と同じ材質で、あれを少し柔らかくした感じです。

5が参考にしています
対象商品 : 36690385
2020-04-18
用途: 飲食店デリバリーの自社バイクの後部BOXの振動軽減の為
ジョイントピープル株式会社飲食業

とてもいい作りで、他社にも同じようなものがありますが、いいものだと思います。色も3色あるのも在庫管理が大変かと思いますが、うれしい選択です。

2が参考にしています
対象商品 : 36690351
2016-03-15
用途: ハンドメイド作品の梱包
製造業

ピアスやピンバッチをハンドメイドで制作してますが、梱包発送時に軸となる金具が曲がってしまうことがありました。
そのため、こちらのシートを購入し、梱包時にコルクに指すように使ってみようと思います。
硬さは発泡スチロールをギュッと圧縮した感じで、針先を通して曲がらない程度の強度も十分だと感じています。
しばらく使って、次回購入にはもう少し大きい物を購入しようと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 36690376
2016-08-07
用途: 修理

安い。品質ももちろん問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 36690421
2015-09-22
用途: 真空ポンプの遮音

真空ポンプを5枚のポリエチレンフォームで囲いました。接着剤と木ねじでL字に固定し、組み合わせることでボックス形状になるよう工夫しました。真空ポンプのオイル交換時には、簡単に取り外せるようにしております。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2655:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする