※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキツ
ポリエチレンフォーム テープ付 グレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
厚さ(mm)
20
10
20
30
長さ(mm)
300
100
200
300
500
幅(mm)
300
100
200
300
500
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36690534
品番
P・Eライト A-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
厚さ(mm)
20
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
仕様
テープ付
材質
【本体】発泡ポリエチレン、【粘着剤】アクリル系
色
グレー
密度(kg/m
3
)
64
25%圧縮硬さ(MPa)
0.09
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長