曜日別特売
2.2m 虫よけゴム イノベックス(旧:ダイオ化成) 36692083

2.2m 虫よけゴム イノベックス(旧:ダイオ化成) 36692083
2.2m 虫よけゴム イノベックス(旧:ダイオ化成) 36692083

虫よけゴム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1袋(2.2m)注文コード36692083品番2.2m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

網戸の縦フレーム内側のすきまに取り付けて、網戸とサッシ枠の間のすき間をうめる為の部材です。溝の幅が6mm~8mmの網戸枠にに取り付けられます。

用途アルミ網戸用。網戸が枠に当たる部分のすき間をふさいで防虫効果を高める部材 網戸へ工具不要で取付できます。長さ(m)2.2グレー材質塩化ビニールトラスコ品番819-4834RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご利用前に、お使いの網戸の形状をよくご確認ください。形状により、取付けができない場合があります。
※余ったゴムは各自治体の定めるところにより処分してください。
※本来の用途以外にはご利用にならないでください。
※個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36692083
2021-06-19
用途: ガラス戸を開けた時、網戸とガラス戸の間に隙間が出来るので、この隙間を塞ぐために購入した虫よけゴムを網戸に取り付けた。

商品は目的に十分マッチしている。改善点として、長さが2.2mとなっているが、網戸の高さは通常2m以下であるから、最大長さを2mとして販売されれば、利用しないゴム20cmが節約できる。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする