ULVAC(アルバック)
ブランクフランジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法A(Φmm)
30
30
40
55
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36692406
品番
SCK-4016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
フランジタイプ
KF-16
寸法A(Φmm)
30
寸法B(Φmm)
17.2
寸法C(mm)
6
トラスコ品番
365-2238
材質
SUS304
形状
ブランクフランジ
質量(g)
20