曜日別特売
VL-1301A カメラ角度調節台 Panasonic(パナソニック) 36693264

カメラ角度調節台

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード36693264品番VL-1301A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥980

カメラ玄関子機の向きを上下に変えたい時(縦用6°)

用途テレビドアホン用適合(玄関子機)VL-V570L-S、V521L-S、V520L-T、V566-S、V565-K、V564-K

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36693264VL-1301A00383428VL-VP81-KVL-1301A カメラ角度調整台(縦用) Panasonic(パナソニック) 00383428カメラ角度調整台(縦用)Panasonic(パナソニック)1個
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-15
用途: インターホンの角度調節
アフターワン

通常の取付では、画角の調整が難しかったのが、簡単にできました。

対象商品 : 36693273
2022-05-09
用途: ドアホンの設置角度調整に使用
農・林・水産業

知人に頼まれて購入しました。既設ドアホンがドアに対して90度の角度で設置されていたので、モニターに映る範囲に人影がほとんど見えない状態でしたが、取り付け前に比べてモニターに映る範囲が広くなりました。取り付け穴の位置が同じだったため加工なしで取り付けることができました。

対象商品 : 36693264
2021-03-24
用途: 調整時
教育・研究機関

取り付けの壁に角度がついていたため、木材で作ろうと思っていたが、専用品があり助かりました。

対象商品 : 36693273
2020-07-14
用途: インターホンの修理

めったに使うことはありませんが、部材カタログにしか載ってないような部品が短期に注文できありがたいです。

対象商品 : 36693264
2020-02-28
用途: ドアホン子機の取り付け

カメラ角度調整用に手配したものの、結局ドアホン子機に内蔵の角度調整機構で間に合ったので、使用せずお蔵入りとなりました。
ちなみに組み合わせ予定していた子機は、アイホンのWM-DA でした。他社製品ですが、組み合わせは問題ありませんでした。

対象商品 : 36693264
2020-10-05
用途: 屋外インターホンの角度調整に使用
医療・福祉・介護関連業

Panasonic社の純正品なので問題なく使用できました。

対象商品 : 36693273
2020-02-16
用途: インターフォン用

純正部品なので何の問題もなく使用できています。角度的にもう少し種類があると便利かも

対象商品 : 36693273
2024-01-15
用途: 玄関子機の角度をつけたい。
サービス業

同じパナソニックでも無線の電池入れ替えるタイプだと、加工しないと取り付けられません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする