トップ工業
コンビネーションプライヤ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
165
165
203
249
呼び寸法(mm)
150
150
200
250
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36694542
品番
P150
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
スマートで使いやすい
用途
物をつかむ、パイプ等の丸い物をつかんで廻す、針金等を切る、3つの機能を持ち、用途は広範囲。
種類
コンビネーションプライヤ
頭部厚(mm)
9.3
最大口開き(mm)
20
全長(mm)
165
切断能力(Φmm) 鉄線
3
トラスコ品番
359-8527
質量(g)
160
呼び寸法(mm)
150