RS27S-450A RS27S-A スライドレール(ディスコネクト自動タイプ) イマオコーポレーション 36701673

RS27S-A スライドレール(ディスコネクト自動タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)450(±0.8)
ストローク(mm)332(±3)
定格荷重(N)200(ペア)
内容量1本注文コード36701673品番RS27S-450A
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,241
販売価格(税別)
2,037

ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。
スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。
スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。・ディスコネクト自動タイプです。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事でインナメンバーが引き抜けます。挿入時は操作が不要な自動挿入です。
緩衝ストップの為のゴムクッションが付いております。

寸法A(mm)100(±0.3)寸法B(mm)390(±0.3)寸法C(mm)410(±0.3)寸法D(mm)390(±0.3)寸法E(mm)410(±0.3)種類スライド形ストローク(mm)332(±3)レール長さ(mm)450(±0.8)定格荷重(N)200(ペア)段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)質量(g/本)370スライド長さ(mm)450(±0.8)トラベル(mm)332(±3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする