RS35D-12M RS35D-M スライドレール(ディスコネクトロック手動・オーバートラベル) イマオコーポレーション 36702032

RS35D-M スライドレール(ディスコネクトロック手動・オーバートラベル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)304.8(±0.8)
ストローク(mm)327.2(±3)
定格荷重(N)623(ペア)
内容量1本注文コード36702032品番RS35D-12M
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,948
販売価格(税別)
3,589

ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。
スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。
スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。・ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時に中 間・ドロワーメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されドロワーメンバーが引き抜けます。挿入時も同じで す。
ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応)
3段引きのオーバートラベルタイプです。
緩衝ストップの為のゴムクッションが付いております。

寸法A(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D(mm)260.3(±0.3)寸法E(mm)273(±0.3)寸法F(mm)-種類スライド形ストローク(mm)327.2(±3)レール長さ(mm)304.8(±0.8)定格荷重(N)623(ペア)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)質量(g/本)600スライド長さ(mm)304.8(±0.8)トラベル(mm)327.2(±3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする