ARS20S-150 ARS20S アルミスライドレール イマオコーポレーション 36702224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARS20S-150 ARS20S アルミスライドレール イマオコーポレーション 36702224
ARS20S-150 ARS20S アルミスライドレール イマオコーポレーション 36702224

ARS20S アルミスライドレール

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)150(±0.8)
ストローク(mm)85(±3)
定格荷重(N)80(ペア)
内容量1本注文コード36702224品番ARS20S-150
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,241
販売価格(税別)
2,037

アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。
スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。
精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。
磁気を帯びた場所で使用できます。
外観に優れています。

寸法A(mm)60(±0.3)寸法B(mm)120(±0.3)種類スライド形ストローク(mm)85(±3)レール長さ(mm)150(±0.8)定格荷重(N)80(ペア)段数2材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイトC3(個)質量(g/本)50スライド長さ(mm)150(±0.8)トラベル(mm)85(±3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36702215
2014-10-28
用途: 農機具の開発
コウナン産業

何時もお世話になっています。上面の取り付け穴が4mmだが頭のサイズが底面の穴に入らずM3になっている様だが頭の高さがスライド中央の溝が浅い為使用できない。取り付けボルトの挿入径が小さく使用不能であり41489874の直径を若干削りどうにか薄板を取り付けしました。
スライド台のボルト挿入穴のところに細いぬすみがあり其れが歪んで元ならず
引っかかりが出来たのでスムーズに滑らないので修正して使用している。
軽く目立たなく使用出来るのが良い

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
底面の穴はφ3.5となっておりまして、図面にも記載がございます。(C=φ3.5 90°)
上記以外の穴でしたら、不良品の可能性もございますので
大変お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口迄ご連絡下さいます様お願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする