何時もお世話になっています。上面の取り付け穴が4mmだが頭のサイズが底面の穴に入らずM3になっている様だが頭の高さがスライド中央の溝が浅い為使用できない。取り付けボルトの挿入径が小さく使用不能であり41489874の直径を若干削りどうにか薄板を取り付けしました。
スライド台のボルト挿入穴のところに細いぬすみがあり其れが歪んで元ならず
引っかかりが出来たのでスムーズに滑らないので修正して使用している。
軽く目立たなく使用出来るのが良い
ご意見ありがとうございます。
底面の穴はφ3.5となっておりまして、図面にも記載がございます。(C=φ3.5 90°)
上記以外の穴でしたら、不良品の可能性もございますので
大変お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口迄ご連絡下さいます様お願い致します。