KIJIMA(キジマ)
アーマーウインカーランプ (アルミダイキャスト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
36705532
品番
219-1043
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
ウインカーステー一体タイプ
寸法(mm)
Φ31×75
タイプ
スリット
レンズ色
アンバー
付属バルブ
G18:12V23W
色(本体)
メッキ
取付ネジ径
Φ10mm
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。