BC2A3E 板目表紙(2穴) 日本ノート 36706537

板目表紙(2穴)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA3
規格A3判 ヨコ型
内容量1パック(20枚)注文コード36706537品番BC2A3E
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

折り目がついているので、表紙がきれいに開きます。

穴数2穴材質古紙使用サイズA3規格A3判 ヨコ型枚数20内容折りすじ付 PP袋入紙厚(mm)0.55坪量(g/m2)425穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)306×434
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36706521
2024-05-22
用途: 事務所用に
有限会社岡山アルス

以前は、100均の綴り表紙を使用してましたがなかなか見つからず・・・困っておりましたがこちらの板目表紙で代用可能なのでこれからもリピート確定です。

対象商品 : 36706521
2021-11-12
用途: 帳票保存
製造業

横タイプの白表紙があまりまくて、なくなると購入しています。普通の白表紙で満足です。

対象商品 : 36706521
2015-01-12
用途: 保管書類の綴り
上田川運送有限会社運輸・通信業

めくり折り目と綴り紐の穴が最初から開いていて、すぐに使えて便利。材質もしっかりしていて丈夫で問題ない。もう少し安いと良い。

対象商品 : 36706512
2013-07-07
用途: 使い終わった資料の保存用

今回初めて購入しましたが、表紙の折り目の加工がしてあるので、保存用に多めに綴っても簡単にページがめくれるので便利です。表紙の厚さも程よいので、保存用として使う限り問題ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 36706512
2013-03-11
用途: 決算書類の整理

程ほどの硬さもあり、コスパが良いので定期的に購入している。

対象商品 : 36706512
2014-12-22
用途: ファイリング

20冊と表記されているが20枚の間違いですよね?20冊と表記されていたので40枚入りだと思い購入してしましました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
表記を修正させて頂きました。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする