曜日別特売
NW-NU15SF ナイスタック 布・手芸工作用 ニチバン 36706573

NW-NU15SF ナイスタック 布・手芸工作用 ニチバン 36706573
NW-NU15SF ナイスタック 布・手芸工作用 ニチバン 36706573

ナイスタック 布・手芸工作用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード36706573品番NW-NU15SF
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

手芸をはじめ、布地や衣類の仮止めに。
強力粘着

用途
布・紙・プラスチック・木材用
テープ幅(mm)15テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)0.15基材不織布粘着剤アクリル系仕様カッター付材質(巻芯)古紙使用、(基材)不織布、(粘着剤)アクリル系、(はく離紙)紙質量(g)731寸法(幅Wmm×長さLm)15×4剥離紙ポリラミ紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36706573
2022-08-15
用途: 用途別にそろえているうちの一つとして。

両面テープは用途別に色々ありますが、自宅ではアクリルタイプよりもこの「ナイスタック 布・手芸工作用」の方が使用頻度が高く、気が付くと無くなっています。そんな訳で在庫を切らさないように気にしている備品の一つです。

対象商品 : 36706582
2013-10-30
用途: カルトナージュで、サンドブラストのガラスをとめつける時に使用。
有限会社リビエール

ガラスという重いものをとめつけるのですが、強力ですから、安心して使えます。薄いので、布にもひびかず、使い勝手はいいです。満足できる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする