A-7320-6 仕切りラック リヒトラブ 36706652

A-7320-6 仕切りラック リヒトラブ 36706652
A-7320-6 仕切りラック リヒトラブ 36706652
A-7320-6 仕切りラック リヒトラブ 36706652
A-7320-6 仕切りラック リヒトラブ 36706652
A-7320-6 仕切りラック リヒトラブ 36706652
A-7320-6 仕切りラック リヒトラブ 36706652

仕切りラック

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
黄緑
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×208×160
内容量1個注文コード36706652品番A-7320-6
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

タテ・ヨコ置き、どちらでもOK。
L字型のすべり止めとリブ加工が特長です。

仕切内寸法(mm)約39黄緑規格2仕切外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×208×160材質(本体)ハイインパクトPS製、(すべり止め)エラストマー樹脂製

商品説明動画

書類整理
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: 予想以上にいい
株式会社ニシテック建設業・工事業

ちょうどいい絶妙なサイズ…!
滑り止めが付いているので、ピタッと止まって安定感あります。
使いやすくて最高です。他の場所用にも買おうかな。

対象商品 : 36706634
2022-04-04
用途: macminiを並べています
サービス業

macminiを立てるのにちょうど良いサイズです!
脚にゴムがついているため、滑りにくいのが良いです。
ただし、このゴム脚は外れやすいため少し気を使います。

対象商品 : 36706652
2021-07-21
用途: レジ横のデータ書類の整理
自動車・二輪車・自転車関連業

置き方が縦にも横にも自在に置けますし、書類の取り出しがしょっちゅうあるのですが、動かないので良かったです
安物かわずに選んでよかったです

対象商品 : 36706643
2020-08-17
用途: オフィスのマイデスクの上の整頓

作りがしっかりとしていて安定感があります。滑り止めも効果的でとても使い勝手がよくデスクの上が片付きました。

対象商品 : 36706686
2020-10-29
用途: 机上整理
建設業・工事業

カラーバリーションがあってよいと思う。でも少々お値段が高め。

対象商品 : 36706652
2019-03-10
用途: 書類・書籍のの分類整理
行橋農機サービス卸売・小売業

少し値段が高いと思って注文しましたが、使用後は大満足です。何より滑り止めが強力なところがよいです。乱暴に投げ込んでもずれません。本体部分も丈夫で、長く使えそうです。

対象商品 : 36706634
2017-12-19
用途: Dリングファイルを立てて管理しています。
製造業

今まで事務用の棚でB4書類を縦方向に重ねてしまっていたのですが、この仕切りラックとDリングファイルを使用して立てて管理することで見栄えも取り扱いも楽になりました。
しいて欠点を挙げれば、金属製でないため、底が少し厚いことです。コストパフォーマンスは良いので、その点が気にならなければ星5つとなります。

対象商品 : 36706661
2018-02-05
用途: 事務所の棚の整理

棚上の活用で購入する。組合わせで使えるし、そこそこシッカリしているので、丈夫そうだ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする