※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゴムマット製品より耐久性があります。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。 通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。 どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。 精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。 色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
エンジン分解の作業台に使用。ガソリンやオイルにも問題なく傷も付きにくい様です。
椅子で床が傷むので購入しました。薄い割に丈夫で掃除も楽なので、有り難いです。
すのこ下に水分が残り床面が腐ることを防止するため、この商品を購入し利用しています。強度も強そうですので安心して利用しています。
とても丈夫でお客様にも好評でした。送料もかからず助かります。
組立現場で養生に使用しています。問題なく作業できています。
近所のホームセンターに見に行ったが、厚みがなく価格もモノタロウの方が安かった。商社で購入しようとすると、5mからしか購入出来なかったが、1mから購入出来たので助かった。
作業台の上に敷いています。価格が安く、傷防止だけでなく、電気的にも絶縁出来るところがとても満足です。
事務用に使用していますが厚みも十分で品質に満足できます。