曜日別特売
- 【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ3mm ノーブランド 36712557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ3mm

(9件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)20
長さ(mm)701~850
内容量1本注文コード36712557品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。

用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。材質A6063-T5幅(mm)20長さ(mm)701~850厚さ(mm)3タイプフラットバー比重2.71幅公差(mm)±0.35板厚公差(mm)±0.23切断方法鋸切断切断公差0~+5参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36712566
2021-11-25
用途: バイク部品
gash

ステー類を制作。金額が高く次回はホームで購入します。

対象商品 : 36712654
2021-11-24
用途: オートバイのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

ステーの作成等に使用しました。コスパも良く助かりました。

対象商品 : 36712697
2019-02-03
用途: バイクのステー

エーモンステーでも良かったが、見た目でアルミ平板にした。
3mm厚だとカットも大変。この商品のカットサービス付きはいいですね。
結構傷のある商品だったが、アルミ素材としての商品はこんなもんなのかな?
穴あけ加工し磨くと、ピカピカで水を弾く良いパーツが出来た。

対象商品 : 36712584
2018-09-13
用途: 自転車なのパーツの自作

色々な厚み、大きさが選べて良い。
仕上げもきれいで、加工もしやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 36712523
2018-09-29
用途: マフラーステーの製作
モトクラフトエックス

価格は満足のいくものでした。強度や素材にも満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 36712575
2018-05-08
用途: 研磨時の支えに使用
その他業種

短く切り売りしてくれるので、無駄なく、助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 36712557
2017-07-10
用途: 工作

品質が安定してます。
3千円以上で送料無料になるところが決定的です。

対象商品 : 36712541
2016-03-21
用途: カバンの具材
教育・研究機関

カバンの具材として、今までいろいろ探してきましたが、本品が最もコスパ上優れていると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3225:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする