- 【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ15mm ノーブランド 36714501

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ15mm

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)20
長さ(mm)251~400
内容量1本注文コード36714501品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。

切断公差
0~+3(長さ:251~300)
0~+5(長さ:301~400)
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。材質A6063-T5幅(mm)20長さ(mm)251~400厚さ(mm)15タイプフラットバー比重2.71幅公差(mm)±0.35板厚公差(mm)±0.35切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36714727
2024-02-26
用途: 部品製作材料
株式会社トコイ

ちょうど良い寸法を用意でき、無駄がないのでコスパ良好です。

対象商品 : 36714641
2022-03-24
用途: 電源ボックスパーツ
オービーエー電気・ガス・熱供給・水道業

以前も購入しましたが、サイズを決められるのでとても重宝しています
次もリピートしたいと思います

対象商品 : 36714675
2016-11-18
用途: ステー作製

寸法が選べるので、加工が楽でありがたい。平面度が良ければ星5つですが…

対象商品 : 36714867
2012-11-22
用途: 部品製作

加工しやすい。少量購入可能である。裁断寸法は正確。

対象商品 : 36714675
2014-05-15
用途: 木工用工作機部材

他の方のコメント通り、切り口が綺麗ではないことは分かっていものの直角でないことには愕然。また上下面には磨いてもとれない多数の傷や打ち傷が入っており、倉庫に野済みされていた廃材を購入させられた感がある。

MonotaROからの回答

本製品は鋸切断となり切断公差0~+3を頂いております。申し訳ございませんが、直角にならない場合がございます。
また切断機械に通す際に素材の表面の傷がついてしまいます。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3382:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする