曜日別特売
PW-AL600 アルミパイプレンチ アーム[作業工具] 36721815

アルミパイプレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
開き幅(mm)90
呼び寸法(mm)600
くわえられる呼び寸法(パイプ)80A、(継手)65A
内容量1本注文コード36721815品番PW-AL600
参考基準価格(税別)¥20,560販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

本体はアルミニウム合金を使用し、上アゴは精密鍛造品で適切な熱処理をしているため、耐久力・強度は抜群です。
使いやすい目盛表示付(パイプの外径)で作業もスムーズです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
JIS規格
JIS B4606
JQ0307055
開き幅(mm)90くわえられる呼び寸法(パイプ)80A、(継手)65Aトラスコ品番322-2772質量(kg)2.6呼び寸法(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10249985
2019-02-14
用途: 重機車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

使用頻度が多い工具なので軽く
手にもフィットし大変満足している。

対象商品 : 10249985
2014-05-15
用途: 水道用

初めて使った。使い方悪いのかパイプ傷だらけ。今回は使い方わかっただけでも良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする