ICOM(アイコム)
1口タイプ充電器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
36725211
品番
BC-180
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
安全タイマー:8時間
トラスコ品番
336-8432
適合機種
IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D
種別
一口充電器(ACアダプター付)
質量(g)
約75
使用温度範囲(℃)
0~40
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75.5×45×76.5(突起物除く)
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)(付属ACアダプター入力電圧)
充電時間
約5時間30分
電流(mA)
(充電)150×1
ランプの種類
(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了
充電電圧(V)
DC4.2