曜日別特売
SW-918 プラバスケット FLINGER 36725333

プラバスケット

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード36725333品番SW-918
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

20~24インチの子供車に最適な可愛いパステルカラーのバスケットです。

用途自転車に取り付けるカゴ 子供車用材質樹脂付属品取付金具ブルー高さ(mm)130~190質量(g)600下部寸法(mm)235~215×140上部寸法(mm)280~270×215
注意
※取り付けの際は別途カゴ足が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36725333
2017-04-03
用途: 子供自転車の補修

転倒による前カゴの交換。プラスチック製のカゴですがしっかりとした作りで良いと思います。

対象商品 : 36725324
2015-11-19
用途: 子供が使用してます。

子供の自転車かごが割れてしまい、直ぐに新しいのがほしかったので値段も手ごろで助かりました。

対象商品 : 36725324
2014-03-16
用途: 子どもの自転車用

ピンクが可愛く、子ども用自転車用のかごにぴったりでした。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする