曜日別特売
412 412 ストレッチ長袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 36725525

412 412 ストレッチ長袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 36725525
412 412 ストレッチ長袖ツナギ服 DON(ヤマタカ) 36725525

412 ストレッチ長袖ツナギ服

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可名入れ可裾上げ可メーカー直送4日以内出荷とは
ブルー×ライトグレー
サイズ6L
内容量1着注文コード36725525品番412
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,459
販売価格(税別)
7,690

機能充実。脇メッシュでムレを解消。ストレッチの良い伸縮素材で膝の動きをサポート。
ヒップ部分は立体縫製で股への食い込みを軽減。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ブルー×ライトグレーサイズ6L仕様脇メッシュ、膝ストレッチ、立体ヒップ、フラップマジックテープポケット、ペン差し、ナイロンファスナー、ウエスト脇ゴム、袖口マジックテープ種別長袖つなぎ厚さ薄手胸囲(cm)138混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)87ウエスト(cm)118背丈(cm)57機能ストレッチ質量(g/m2)160適応身長(cm)195~205裄丈(cm)98生地バーバリー色番1名入れ裾上げ職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36725543
2020-06-09
用途: 自動車整備

しゃがんでも膝ストレッチでストレス無く 涼しいし気に入ってます。長袖、半そでとも使っていますがブラックカラーの設定を望みます。

1が参考にしています
対象商品 : 36725577
2019-07-16
用途: 自動車整備
BaMBOO AUTO自動車・二輪車・自転車関連業

軽くてとても着やすいです、184センチ72キロですが、サイズは、3Lで丁度良かったです

2が参考にしています
対象商品 : 36725561
2014-06-03
用途: 自動車整備士の業務一般
タナカ自動車 有限会社

軽くて涼しいのがよい

対象商品 : 36725552
2011-05-19
用途: タイヤ交換、オイル交換など。
自動車・二輪車・自転車関連業

とても気に入りました。生地も薄くて春から秋にかけて着れそうです。
突っ張らないしとても動きやすく、蒸れにくくて涼しく過ごせそうです。
この製品の半袖タイプがあれば良いなと思いました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
早速半袖タイプも採用させていただきました。
http://www.monotaro.com/g/00283057/
ご参照いただけますよう、宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする