AX409 ボードアンカー アックスブレーン 36727844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AX409 ボードアンカー アックスブレーン 36727844
AX409 ボードアンカー アックスブレーン 36727844

ボードアンカー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(70本)
適合板厚(mm)3.0~9.0
下穴径(Φmm)9.0
内容量1パック(70本)注文コード36727844品番AX409
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途新建材・石膏ボード・中空構造壁への取付にねじ径M4下穴径(Φmm)9.0適合板厚(mm)3.0~9.0材質ボルト径寸法(Φmm)4.0表面処理ユニクローム引張強度0.7kN適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
注意
※下穴径は比較的柔らかい壁面材の場合、1mm小さくしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36727853
2017-08-11
用途: ボード面へのかな板固定
横井工業建設業・工事業

なんの問題も無く使用でき、抜群です。引き続き使用します。

対象商品 : 36727853
2013-12-27
用途: 機器操作盤の取り付け工事
有限会社アメミヤ機器販売サービス建設業・工事業

安心して使用できました。

対象商品 : 36727862
2013-12-27
用途: 機器操作盤の取り付け工事
有限会社アメミヤ機器販売サービス建設業・工事業

安心して使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2339:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする