曜日別特売
BSC03 工業用ハサミ ベルシザー スズキ機工 36728205

 

BSC03 工業用ハサミ ベルシザー スズキ機工 36728205
BSC03 工業用ハサミ ベルシザー スズキ機工 36728205
BSC03 工業用ハサミ ベルシザー スズキ機工 36728205
BSC03 工業用ハサミ ベルシザー スズキ機工 36728205

工業用ハサミ ベルシザー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード36728205品番BSC03
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

刃先の研磨と安定したせん断能力が特徴のハサミです。
薄いビニールや紙の切りくずを劇的に減少させますので、原料開封時などに発生する異物の混入を防止します。

用途薄いビニールや紙など、ささくれ対策に全長(mm)213刃長(mm)93材質(ハンドル)ABS樹脂、(鋲)ステンレス鋼、(座金)POM樹脂レッド質量(g)100切断能力紙、布、ビニールなどの薄物材質(グリップ)ABS樹脂刃厚(mm)2.5材質(刃)刃物用特殊ステンレス鋼材質(座金)POM樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36728223
2021-09-09
用途: 資材の開封 試薬容器の加工
その他業種

刃渡り全長に渡って切れ味が良く、噛み合わせも良く満足しております。
プラスチックの袋からチューブや厚手のプレートまで良く切れます。
刃の部分も接着剤などが付きにくくメンテナンスも楽です。
1年ほど使って特にがたつきや持ち手の劣化などもありません。
紙に対してどれほどの耐久性があるのかは試していないので分かりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする