曜日別特売
3650 3650 ツナギ服(帯電防止素材) AUTO-BI(山田辰) 36782532

3650 ツナギ服(帯電防止素材)

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可名入れ可裾上げ可メーカー直送4日以内出荷とは
スモークブルー
サイズ3L
内容量1着注文コード36782532品番3650
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

高品質と低価格を同時に実現
帯電防止織物を使用していますので、まつわりつきや着脱時の不快なパチパチがありません。
右胸には、携帯電話がすっぽり入るポケットをご用意。もちろん物落ちを防ぐオーバーフラップ付き。背中、脇部分にはノーフォークを採用。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途塗装や静電気を嫌がる場所にスモークブルーサイズ3L仕様袖口カフスボタン、マジックテープフラップ胸ポケット、フロントコイルファスナー、腰帯脇ゴム、背中ノーフォーク、左袖ペン差、ワンタック種別長袖つなぎ質量(kg)約0.8(LLサイズ計測)厚さ中手胸囲(cm)130混率(%)綿60、ポリエステル40股下(cm)80ウエスト(cm)108肩幅(cm)56袖丈(cm)62機能帯電防止質量(g/m2)210適応身長(cm)177~182生地日清紡CVC(帯電防止織物)色番BL名入れ裾上げ職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24915485
2016-07-11
用途: 夏用の作業用
トータルリペア ヨッシー

さすがAUTO-BI(山田辰)出来が良いですね。

対象商品 : 36782584
2020-03-18
用途: 作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

袖の部分がなぜかほつれてきたので?
改善してもらいたい。

対象商品 : 36782435
2013-05-20
用途: ジドウシャ整備
L・Fオート

一つだけあります。
何着か当ツナギメーカーを愛用していますが、右襟がどのツナギもしわになるのが不満。でも又注文すると思います。改良頂けると
尚更いいのですが。

対象商品 : 36782496
2016-01-13
用途: 自動車修理等の作業に使用します。

不満と言うより私の体型の問題ですが、サイズSとMの中間のサイズを作って頂けると大変助かります、宜しくお願いします。

対象商品 : 36782453
2015-03-10
用途: 危険物製造所等で直接油や化学薬品を取り扱う作業。
株式会社エンプロテック

危険物製造所等で作業を行う事が多く、取引先からも要望(帯電防止作業着使用)されているため、これからも継続して購入する考えです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする