曜日別特売

ワイヤー放電加工機用電極線

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(5kg×4個)
線径(Φmm)0.30
内容量1箱(5kg×4個)注文コード36782697品番0.3
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は62,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

JIS規格C2700系黄銅(63:37)を使用した、硬質線仕様のワイヤです。
自動結線に優れた真直性を有します。
平滑な表面状態とともに黄銅粉の発生を極少におさえてあります。
外径寸法精度(線径許容差)は+0、-0.002ミリで高寸法精度を有します。

用途
放電加工用のワイヤー
線径(Φmm)0.30仕様ボビン:5kg巻クリア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36782636
2018-06-08
用途: 部品加工
鈴木製作所製造業

加工スピードが15パーセントほど早くなった気がする。
給電ダイスも長持ちするようだ。

対象商品 : 36782636
2014-10-23
用途: 金型の作成

線くぐりによりワイヤーが切れる
次からは購入しないだろう

1が参考にしています
対象商品 : 36782663
2012-06-22
用途: ワイヤー放電加工

取引中商社の発注ミスで藁をもすがる思いでこの商品を注文しました。
まず、使用説明にワイヤー加工で重要なパラフィンの有無が表示されていません。
勇気の注文でした、パラフィン無しの商品みたいです。
感覚では線の硬さは少し和らい感じを受けました。
弊社のワイヤ加工は 一般メカ部品 主に垂直加工です。
公差 H7 ピッチ公差 +-0.02
セカンドカットまで
まだ一巻目でのレビューです。
ファナック号 ワイヤー線径 0.25
200mm自動結線 今のところ 成功しています。
45c ワーク厚200mm
今のところ安定しているようです
O社の条件とほぼ同じ条件
ただ、巻き方が荒い。ワイヤー送り、加工、断線など影響が出ますので改善お願いします。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする