曜日別特売
SC-1080X ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカ 36783756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC-1080X ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカ 36783756
SC-1080X ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカ 36783756

ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M10(外径)
全長(mm)80
埋め込み深さ(mm)40
下穴径(Φmm)10.5
内容量1本注文コード36783756品番SC-1080X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。
ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。

用途
建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
仕様
施工方法
器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。
集塵機またはブロワーで切粉を除去する。
アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。
スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。
材質ステンレスねじ径M10(外径)下穴径(Φmm)10.5全長(mm)80ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)40その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理使用厚さ(mm)25(最大)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36783826
2025-12-23
用途: 単管パイプの固定
卸売・小売業

コンクリート上に単管パイプで棚を作る際 地震対策で固定するのに使用した。
ドリルと金槌一つで固定出来るので作業時間を短縮出来た。

対象商品 : 36783731
2023-07-26
用途: コンクリートに固定する為に
卸売・小売業

単管パイプで棚を作成しましたが地震対策の為コンクリート床に固定の為とブロックをコンクリートに固定の為に使用しています。確実に固定が出来、取り外しも可能の為重宝しています。

対象商品 : 36783835
2023-07-14
用途: リフォーム工事に

一流メーカーと変わらず普通に使用できる。リピートしている。

対象商品 : 36783774
2020-11-29
用途: 溝蓋鉄板の固定
不動産業

品物は作りも良く問題ありませんが、打ち込んだときの開きがもっとあればよいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 36783747
2021-08-31
用途: アングルの取付
建設業・工事業

ステンレスなので錆びにくくて使いやすかったです。また購入したいと思います。

対象商品 : 36783765
2020-07-03
用途: ボールベアリング抜きに使用。
農・林・水産業

ボールベアリングの抜き取りように購入しましたが、ベアリングの抜き取りは7旨くいきましたのでOKです。
商品自体は、また使うかの可能性もあるので保管中です。

対象商品 : 36783783
2020-05-12
用途: 船床の取り付け作業。
自動車・二輪車・自転車関連業

今までは10M120の長いものを使用していましたが波の力は凄くて長いほうが
強いかと思いましたが止めているのは下なので力が掛かるとロックが割れてしまい
持たないので12M70に変えて様子を見ることにしました。
秋の台風後に結果が分かります。

対象商品 : 36783731
2018-07-19
用途: 水タンク設置固定
サービス業

丈夫そうで貰い錆がないようで、希望していたサイズに合いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1539:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする