曜日別特売
SC‐870 タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナー 36783862

タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)

(47件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M8
全長(mm)70
埋め込み深さ(mm)30
ドリル径(Φmm)8.5
内容量1本注文コード36783862品番SC‐870
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。
取り付け物の上からでも施工が可能。
本体径とねじの呼びが同径。
全長にはピンの長さは含みません。

用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。ねじ径M8外径(Φmm)8.0全長(mm)70ねじ長さ(mm)25ドリル径(Φmm)8.5埋め込み深さ(mm)30材質ステンレス(SUS304)引張強度(kN)6.2最大取付物厚さ(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36783966
2025-10-26
用途: アンカー用

品質的には問題ないと思います。
色々なサイズがあるのも良いですね

対象商品 : 36783871
2024-11-15
用途: 日除けの留め具
製造業

夏の陽射しを遮るための日除けの留め具に購入。
これにアイボルトを取り付けました。
屋外で使用するのでステンレスであることが条件だったのですが、ハンマードリルがあれば簡単に取り付け出来ました。

2024-09-24
用途: 海岸添えにハードウッド階段固定
有限会社シフト建設業・工事業

塩害のある地域で使用なのでステンレスは必須事項!価格面、使用感ともに良好!これで固定るれば安心です。

1が参考にしています
2025-01-18
用途: コンクリート壁への固定用
都築工芸

1本売りなので必要数だけ買えて助かります。
品質は特に問題ないと思います。

対象商品 : 36784027
2024-08-30
用途: 錆びさせたくない場所に
有限会社魚利

錆びが流れる所にはこのようなステンレスが必需品です

対象商品 : 36783871
2023-11-02
用途: 固定

数本しか必要なかったのでばら売りで購入出来たので助かりました。
箱売りよりはもちろん割高ですが余分な在庫を抱えなくて済みます。

対象商品 : 36783862
2023-10-19
用途: 小型水門設置
建設業・工事業

ピッタリ嵌りとても満足のいく商品でした
また購入します

対象商品 : 36783871
2022-09-25
用途: DIY

以前にも購入して今回再購入。室外機取り付けのためコンクリートへ打ったが、しっかり取付けられた。安定感はあるし、また購入したい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1839:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする